text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Infrarouge domestique
15 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
15 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Fab : Applimo
Réf Rexel : APP18034AA
Réf Fab : 0018034AA
EAN13 : 3465690009745
QUARTZ ''2'' 1200W
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Applimo
Réf Rexel : APP18031AA
Réf Fab : 0018031AA
EAN13 : 3465690009721
QUARTZ ''2'' 600W
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Applimo
Réf Rexel : APP18031MA
Réf Fab : 0018031MA
EAN13 : 3465690009738
QUARTZ ''2'' 600W AVEC MINUTERIE
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Applimo
Réf Rexel : APP18034MA
Réf Fab : 0018034MA
EAN13 : 3465690009752
QUARTZ ''2'' 1200W AVEC MINUTERIE
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Applimo
Réf Rexel : APP18036AA
Réf Fab : 0018036AA
EAN13 : 3465690009769
QUARTZ ''2'' 1800W
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Unelvent
Réf Rexel : UNE670010
Réf Fab : 670010
EAN13 : 8413893414809
REGLETTE INFRAROUGE MURALE 600/1200W
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Unelvent
Réf Rexel : UNE670011
Réf Fab : 670011
EAN13 : 8413893414816
REGLETTE INFRAROUGE MURALE 750/1500W
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Unelvent
Réf Rexel : UNE670104
Réf Fab : 670104
EAN13 : 8413893685063
REGLETTE MURALE INFRAROUGE 2V 900/1800W INTERIEUR/EXTERIEUR
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Unelvent
Réf Rexel : UNE670106
Réf Fab : 670106
EAN13 : 8413893685056
COLONNE PARAPLUIE INFRAROUGE 3V 1200/1800/3000W INTERIEUR/EXTERIEUR
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Unelvent
Réf Rexel : UNE670105
Réf Fab : 670105
EAN13 : 8413893685070
COLONNE DROITE INFRAROUGE 2V 900/1800W INTERIEUR/EXTERIEUR
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
15 produit(s) trouvé(s)
Afficher :