text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Isolation domestique
41 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
41 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Fab : Soprema
Réf Rexel : EFSTMS56MM1200X1000
Réf Fab : 98538
EAN13 : 3434550272964
PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.56 MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Soprema
Réf Rexel : EFSTMS80MM1200X1000
Réf Fab : 98541
EAN13 : 3434550272971
PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.80 MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Soprema
Réf Rexel : EFSTMS48MM1200X1000
Réf Fab : 98537
EAN13 : 3434550272957
PLAQUE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE EP.48MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Soprema
Réf Rexel : EFSTMS30MM1200X1000
Réf Fab : 98533
EAN13 : 3434550272926
PLAQUE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE EP.30MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Soprema
Réf Rexel : EFSTMS100MM1200X1000
Réf Fab : 98542
EAN13 : 3434550302456
PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.100 MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Soprema
Réf Rexel : EFSEFIRIVELARG150MMEP5MM
Réf Fab : 17994
EAN13 : 3434550313308
BANDE DE RIVE EFIRIVE ROULEAU DE 50 M - LARGEUR 150MM
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Soprema
Réf Rexel : EFSEFIRIVELARG120MMEP5MM
Réf Fab : 17992
EAN13 : 3606660004845
BANDE DE RIVE EFIRIVE ROULEAU DE 50 M - LARGEUR 120MM
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Soprema
Réf Rexel : EFSTMS68MM1200X1000
Réf Fab : 98540
EAN13 : 3434550272988
PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.68 MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Soprema
Réf Rexel : EFSEFIRIVELARG150MMEP8MM
Réf Fab : 17995
EAN13 : 3434550362962
BANDE DE RIVE EFIRIVE 8 MM ROULEAU DE 25 M - LARGEUR 150MM
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Soprema
Réf Rexel : EFSEFIRIVELARG180MMEP5MM
Réf Fab : 17996
EAN13 : 3434550304658
BANDE DE RIVE EFIRIVE 5 MM ROULEAU DE 25 M - LARGEUR 180 MM
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
41 produit(s) trouvé(s)
Afficher :