text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

K9000TP 4 CIRCUITS 1-4L 3/4 E

Fab : Comap
Réf Rexel : CMPC321012001
Réf Fab : C321012001
EAN13 : 3430650320703
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
PLANCHER EAU CHAUDE CHAUFFANT
PLANCHER EAU CHAUDE CHAUFFANT
Feature Feature details
Diamètre entrée (pouce) 1"
Diamètre sortie (pouce) 1"
Diamètre entrée 32mm
Diamètre sortie 32mm
Type entrée Femelle
Type sortie Femelle
Nbre de sorties 4qté

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.