text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

3428 EQU MEM 1/2

Fab : Comap
Réf Rexel : CMP428304
Réf Fab : 428304
EAN13 : 3430650057203
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
ROBINET RADIATEUR
ROBINET RADIATEUR
Feature Feature details
Diamètre entrée (pouce) 42401
Diamètre sortie (pouce) 42401
Diamètre entrée 15mm
Diamètre sortie 15mm
Forme Equerre
Type montage A visser cylindrique (G)
Coude de réglage Oui
Diamètre (pouce) 42401
Poids 0.162kg
Té de réglage Non
Type raccordement Femelle

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.