text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

SENSITY RI M30

Fab : Comap
Réf Rexel : CMPR110100
Réf Fab : R110100
EAN13 : 3430650407237
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
ROBINET RADIATEUR
ROBINET RADIATEUR
Feature Feature details
Température maxi 110°C
Diamètre 52mm
Certificat EN 215
Type montage A clipser
Tête Thermostatique
Pression maxi 10bar
Poids 0.23kg
Matière corps Plastique

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.