text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
  • Chargement

  • + Voir plus
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Comparer jusqu'à 3 produits
 
4 246 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Réf Rexel : ATL232510
Réf Fab : 232510
EAN13 : 3410532325101
CETHI - ODYSSEE PILOTAGE INTELLIGENT VERTICAL SUR SOCLE 270L
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : ATL233525
Réf Fab : 233525
EAN13 : 3410532335254
CETHI - CALYPSO VERTICAL SUR SOCLE 250L
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : ATL232396
Réf Fab : 232396
EAN13 : 3410532323961
CETHI - ODYSSEE SPLIT UNITE EXTERIEURE

Non disponible

En raison de la règlementation F-Gas, ce produit n'est pas disponible pour votre commande.
F-Gas (Gaz fluoré) La règlementation précise qu'un nombre limité de produit peut être vendu au sein de l'Union Européenne qui contiennent des gaz fluorés ayant un lien avec le changemet climatique.

Nous vous suggérons de chercher des produits semblables à votre besoin et ne contenant pas de gaz fluoré. Au besoin, contactez votre agence pour plus d'informations.

 
 
 
 
Comparer
Réf Rexel : AEN522925
Réf Fab : 522925
EAN13 : 3410535229253
Pompe à chaleur air/eau split inverter Moyenne Température (55DEGC) - Chauffage avec PECS intégré
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : AEN073985
Réf Fab : 073985
EAN13 : 3410530739856
Appoint électrique 6kW 230V monophasé - accessoire obligatoire sauf en cas de relève de chaudière
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : AEN073951
Réf Fab : 073951
EAN13 : 3410530739511
Unité d'ambiance filaire T55 Utilisation : mesure de TDEG, correction d'ambiance et pilotage des fonctions principales des Alféa : correction, fonction ON/OFF et mode de fonctionnement, réglage de la consigne, report alarme.
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : ELG350004
Réf Fab : 350004
EAN13 : 3416083500042
AERAULIX 3 - CETHI AIR EXTRAIT VMC INDIV - Chauffe eau Thermodynamique sur Air Extrait - Chauffe eau Thermodynamique sur Air Extrait
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : ATL232504
Réf Fab : 232504
EAN13 : 3410532325040
CETHI - ODYSSEE SPLIT VERTICAL SUR SOCLE 300L

Non disponible

En raison de la règlementation F-Gas, ce produit n'est pas disponible pour votre commande.
F-Gas (Gaz fluoré) La règlementation précise qu'un nombre limité de produit peut être vendu au sein de l'Union Européenne qui contiennent des gaz fluorés ayant un lien avec le changemet climatique.

Nous vous suggérons de chercher des produits semblables à votre besoin et ne contenant pas de gaz fluoré. Au besoin, contactez votre agence pour plus d'informations.

 
 
 
 
Comparer
Réf Rexel : ATL232511
Réf Fab : 232511
EAN13 : 3410532325118
CETHI - ODYSSEE PILOTAGE INTELLIGENT VERTICAL SUR SOCLE 200L
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : ATL423014
Réf Fab : 423014
EAN13 : 3410534230144
ACC.CETHI - GAINE PEHD LONGUEUR 1.4M D=160MM
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
4 246 produit(s) trouvé(s)
Afficher :