text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

CF 54/50 BS EZ

Réf Rexel : CAF000061
Réf Fab : CF54/50EZ
EAN13 : 3599070000616
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité M.
Min : 1 / M.

Spécificités techniques
chemin de câble en treillis
chemin de câble en treillis
Feature Feature details
modèle sans connecteur
matériau acier
qualité du matériau autre
cloison intégrée sans
diamètre de fil 3.9mm
adapté au maintien de fonction Non
surface galvanisé/électrogalvanisé
largeur 50mm
longueur 3000mm
connecteur sans vis Oui
section transversale utile 2700mm²
finition grande portée Non
hauteur 54mm
acier inoxydable, décapé Non
forme du profilé forme en U

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires