text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

ENSEMBLE GTL COUVERCLE COMPLET

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG030037
Réf Fab : 030037
EAN13 : 3245060300371
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Moulure et goulotte
Moulure et goulotte
Feature Feature details
type de fixation perforation du fond
matériau plastique
sans halogène Non
qualité du matériau PVC
nombre de cloisons enfichables 2
livraison sur rouleau Non
numéro RAL 9003
couleur blanc pur
surface non traité
avec connecteur de conduit Oui
largeur 250mm
longueur 2600mm
avec agrafe pour tenue de câble Oui
section transversale utile 14238mm²
nombre de compartiments 2
transparent Non
hauteur 65mm
film de protection Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.