text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

PACK GTL GAM.13, 1COUV, 2,6M

Fab : Hager
Réf Rexel : HAGJK113
Réf Fab : 102904
EAN13 : 3250611029045
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Moulure et goulotte
Moulure et goulotte
Feature Feature details
matériau plastique
sans halogène Non
qualité du matériau PVC
nombre de cloisons enfichables 2
numéro RAL 9010
adapté au maintien de fonction Non
couleur blanc pur
avec connecteur de conduit Non
largeur 250mm
longueur 2600mm
section transversale utile 14500mm²
transparent Non
hauteur 68mm
film de protection Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.