text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

TCW060 TCW060 2XTL-D36W HF FR

Réf Rexel : PHI894246
Réf Fab : 894246
EAN13 : 8717943894246
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Réglette fluorescente
Réglette fluorescente
Feature Feature details
tension nominale 220-240V
adapté au nombre de sources lumineuses 2
puissance de la lampe 36W
couleur du boîtier gris
circuit autre
avec source lumineuse Non
type de variation non régulable
appareil ballast électronique standard
type de protection (IP) IP65
protection contre l'incendie « D » Non
composant d'éclairage de secours intégré Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
avec appareil Oui
type de tension CA
puissance de la lampe en Multiwatt non applicable
source lumineuse lampe fluorescente D=26 mm
douille G13
classe de protection I
longueur 1270mm
largeur 136mm
température de couleur 2700-6500K
adapté aux lampes de secours Oui
Plafonnier /Applique murale
Plafonnier /Applique murale
Feature Feature details
adapté à une suspension pendulaire Oui
adapté au nombre de sources lumineuses 2
diamètre externe -0mm
couleur du boîtier gris
avec source lumineuse Non
compatible au poste de travail avec écran Non
adapté à un montage encastré Non
appareil ballast électronique standard
type de protection (IP) IP65
type de variation non régulable
longueur d'encastrement -0mm
composant d'éclairage de secours intégré Non
type de tension CA
adapté à un montage mural Oui
matériau du boîtier plastique
puissance de la lampe en Multiwatt non applicable
finition de la surface mat
longueur 1270mm
diamètre de montage -0mm
angle de rayonnement faisceau libre
adapté aux lampes de secours Oui
avec détecteur de mouvement Non
tension nominale 220-240V
puissance de la lampe 36W
réflecteur blanc
avec capteur de lumière Non
circuit autre
sortie de lumière direct
répartition lumineuse symétrique
adapté à un montage en saillie Oui
finition de la grille sans
protection contre l'incendie « D » Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
avec appareil Oui
source lumineuse lampe fluorescente D=26 mm
hauteur/profondeur 90mm
classe de protection I
douille G13
largeur 136mm
largeur de montage -0mm
Hauteur/profondeur d'encastrement -0mm
Résistance aux chocs IK08
adapté à un montage au plafond Oui
température de couleur 2700-6500K

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.