text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

COREPRO LEDBULB ND 13-100W A60 E27 827

Réf Rexel : PHI490747
Réf Fab : 490747
EAN13 : 8718696490747
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Lampe LED
Lampe LED
Feature Feature details
avec télécommande Non
type de tension CA
tension nominale 220-240V
couleur de la lumière 827
courant nominal 120mA
flux lumineux 1521lm
diamètre 60mm
puissance de la lampe 13.5W
indice de rendu des couleurs CRI 80-89
température de couleur 2700K
intensité lumineuse -0cd
régulable Non
couleur blanc
longueur 110mm
classe d'efficacité énergétique A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures 14kWh
couleur contrôlable (RVB) Non
durée de vie nominale moyenne 15000h
angle de rayonnement 200°
finition verre/couvercle non applicable
type de protection (IP) IP20
forme de la lampe en forme de poire
catégorie de couleur de la lumière chaud
socle E27

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.