text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

HALO B 64542 30W 230V E14 20X1 OSRAM

Réf Rexel : OSR212153
Réf Fab : 212153
EAN13 : 4008321212153
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Lampe halogène basse tension sans réflecteur
Lampe halogène basse tension sans réflecteur
Feature Feature details
modèle clair
protection contre les UV Oui
tension de lampe 230V
technique infrarouge Non
flux lumineux 405lm
diamètre 35mm
puissance de la lampe 30W
température de couleur 2700K
longueur totale 97mm
classe d'efficacité énergétique D
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures 30kWh
durée de vie nominale moyenne 2000h
Lampe halogène 230 V sans réflecteur
Lampe halogène 230 V sans réflecteur
Feature Feature details
modèle clair
protection contre les UV Oui
flux lumineux 405lm
diamètre 35mm
tension de lampe 230V
puissance de la lampe 30W
température de couleur 2700K
longueur totale 104mm
verre torsadé Non
classe d'efficacité énergétique D
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures 30kWh
durée de vie nominale moyenne 2000h
forme de la lampe bougie
socle E14

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires