text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 1SL/25

Réf Rexel : PHI632197
Réf Fab : 632197
EAN13 : 8711500632197
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Tube fluorescent
Tube fluorescent
Feature Feature details
flux lumineux 5240lm
couleur de la lumière 840
puissance de la lampe 58W
adapté aux luminaires Ex Non
efficacité lumineuse 90lm/W
diamètre du tube 28mm
bande d'allumage Non
classe d'efficacité énergétique A
durée de vie nominale moyenne 15000h
application général
pour des applications à faibles températures Non
allumage rapide Oui
socle G13
utilisation sans starter Non
indice de rendu des couleurs CRI 80-89
température de couleur 4000K
protection contre les éclats Non
réflecteur interne Non
à double paroi Non
couleur sans
couleur de la lumière selon EN 12464-1 neutre 3 300 à 5 300 K
longueur 1514.2mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures 68kWh
Diamètre de l'anneau -0mm
angle de rayonnement -0°
forme de la lampe torche
adapté aux lampes de secours Non
lampe à spectre intégral Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires