text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

CONGELATEUR ARM NOFROST 176X70X78 A++

Réf Rexel : BOSGSN54AW30
Réf Fab : GSN54AW30
EAN13 : 4242002679198
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Congélateur armoire
Congélateur armoire
Feature Feature details
type de construction autre
consommation énergétique 281kWh/an
classe d'efficacité énergétique A++
capacité utile 323l
hauteur 1760mm
valeur de raccordement 90W
classe climatique SN-T
profondeur 780mm
type de construction appareil indépendant
largeur 700mm
affichage de la température intérieur numérique
nombre de tiroirs/paniers 7
butée de porte autre
système Frostfree disponible Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.