text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Congélateur coffre
21 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
21 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Fab : Liebherr
Réf Rexel : LBHGT6122
Réf Fab : GT6122
EAN13 : 9005382159071
Cong cof,HP Swing stopfrost A+ 572l
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : ARTEC5231AOW
Réf Fab : EC5231AOW
EAN13 : 7332543176632
CONGELATEUR COFFRE - 495L Net - A+ - Low Frost - Isolation standard - Space Plus - Thermostat sur le côté et LED sur poignée - 4 paniers - Serrure - SN/N/ST/T - Pouvoir de congél. 20kg/24h - Autonomie 31h - Consommation annuelle: 390kWh -
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : ARTEC3200AOW2
Réf Fab : EC3200AOW2
EAN13 : 7332543327027
CONGELATEUR COFFRE - 300L Net - A+ - Isolation standard - Space Plus - Thermostat en façade - Nouvelle poignée - 3 paniers - Réouverture facile - SN/N/ST/T - Pouvoir de congél. 17kg/24h - Autonomie 32h - Consommation annuelle: 286kWh - 86,
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Liebherr
Réf Rexel : LBHGT3632-G
Réf Fab : GT3632G
EAN13 : 3700338205357
Cong cof,HP Swing stopfrost A++ 324l
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Liebherr
Réf Rexel : LBHGT3032-21
Réf Fab : GT303221
EAN13 : 9005382183533
Cong cof,HP Swing stopfrost A++ 284L
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : ARTEC4230AOW2
Réf Fab : EC4230AOW2
EAN13 : 7332543326976
CONGELATEUR COFFRE - 400L Net - A+ - Low Frost - Isolation standard - Space Plus - Thermostat en façade - Nouvelle poignée - 4 paniers - SN/N/ST/T - Pouvoir de congél. 19kg/24h - Autonomie 31h - Consommation annuelle: 339kWh - 86,8x132,5x6
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Liebherr
Réf Rexel : LBHGT2632-G
Réf Fab : GT2632G
EAN13 : 3700338205333
Cong cof,HP Swing stopfrost A++ 237L
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : ARTEC1005AOW
Réf Fab : EC1005AOW
EAN13 : 7332543413171
CONGELATEUR COFFRE - 98L Net - A+ - Froid Statique - Isolation standard - Space Plus - Thermostat - 1 panier - SN/N/ST/T - Pouvoir de congél. 9,5kg/24h - Autonomie 30h - Consommation annuelle: 170kWh - 83,6x56,2x52,6cm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Liebherr
Réf Rexel : LBHCCE2330G
Réf Fab : CCE2330G
EAN13 : 9005382172032
Cong Cof, SI Dig, Swing 291 l, cl A++
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Liebherr
Réf Rexel : LBHGTP4656
Réf Fab : GTP4656
EAN13 : 9005382158838
Cong cof,SI Dig,Swing StopFr 419l A3+
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
21 produit(s) trouvé(s)
Afficher :