text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
  • Chargement

  • + Voir plus
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Réfrigérateur 1 porte
74 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
74 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Réf Rexel : BOSKSV29VL30
Réf Fab : KSV29VL30
EAN13 : 4242002709017
BOSCH - Réfrigérateur 1 porte 290 l - Classe énergétique A++ , 107 kWh/an - Système PowerVentilation - Porte finition inox, côtés silver - Poignée verticale - Régulation électronique avec affichage LED de la température - FreshSense - Eclai
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : BOSKSV33VL30
Réf Fab : KSV33VL30
EAN13 : 4242002693019
BOSCH - Réfrigérateur 1 porte 324 l - Classe énergétique A++ , 110 kWh/an - Système PowerVentilation - Porte finition inox, côtés silver - Poignée verticale - Régulation électronique avec affichage LED de la température - FreshSense - Eclai
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : BOSKSV36VL30
Réf Fab : KSV36VL30
EAN13 : 4242002688664
BOSCH - Réfrigérateur 1 porte 346 l - Classe énergétique A++ , 112 kWh/an - Système PowerVentilation - Porte finition inox, côtés silver - Régulation électronique avec affichage LED de la température - FreshSense - Eclairage LED - Dégivrage
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : BOSKSL20AU30
Réf Fab : KSL20AU30
EAN13 : 4242002816562
BOSCH - Réfrigérateur 1 porte 154 l - Classe énergétique A++ , 148 kWh/an - Porte bleue galbée, côtés bleus - Poignée à dépression - Intérieur avec finition métal - Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage di
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SSMKS33VVW30
Réf Fab : KS33VVW30
EAN13 : 4242003587812
SIEMENS - Réfrigérateur 1 porte 324 l - Classe A++ , 110 kWh/an - Système powerVentilation - Porte et côtés blancs - Poignée verticale - Régulation électronique avec affichage LED de la température - freshSense - Eclairage LED - Dégivrage a
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SSMKS36VAI31
Réf Fab : KS36VAI31
EAN13 : 4242003626603
Siemens - Réfrigérateur 1 porte - Volume utile total : 346 l - Classe énergétique A++ , 112 kWh/an - Système powerVentilation - Port e inox anti-traces, côtés silver - Poignée verticale inox - Intérieur avec finition métal - Commande sensit
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : ARTERF2404FOW
Réf Fab : ERF2404FOW
EAN13 : 7332543310739
REFRIGERATEUR 1 PORTE BLANC - 232L net (214/18) - Compartiment XXXX - A+ - Froid Statique - Cdes méca. Internes - Petite poignée - 3 clayettes verre - 1 bac à légumes - SN/N/ST - Dégivrage automatique - Pouvoir de congél. 2kg/24h - Autonomi
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Beko france
Réf Rexel : EKOSSE26026
Réf Fab : SSE26026
EAN13 : 8690842322075
MONOPORTE 256L A+ 145X54CM CLAYETTES VERRE BLANC
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : BOSKSV29VW30
Réf Fab : KSV29VW30
EAN13 : 4242002665092
BOSCH - Réfrigérateur 1 porte blanc 290 l - Classe énergétique A++ , 107 kWh/an - Système PowerVentilation - Poignée verticale - Régulation électronique avec affichage LED de la température - FreshSense - Eclairage LED - Dégivrage automatiq
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Beko france
Réf Rexel : EKOSSA25421
Réf Fab : SSA25421
EAN13 : 5944008913168
MONOPORTE 225L A+ 144X54CM COMPARTIMENT 4**** CLAYETTES VERRE BLANC
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
74 produit(s) trouvé(s)
Afficher :