text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
  • Chargement

  • + Voir plus
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Réfrigérateur 2 portes
70 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
70 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Réf Rexel : BOSKDV33VL32
Réf Fab : KDV33VL32
EAN13 : 4242002815398
BOSCH - Réfrigérateur-congélateur 2 portes 300 l - Classe énergétique A++ , 215 kWh/an - Système PowerVentilation - Technologie LowFrost - Portes finition inox, côtés finition inox - Régulation électronique avec affichage LED de la températ
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : BOSKDV33VW32
Réf Fab : KDV33VW32
EAN13 : 4242002816128
BOSCH - Réfrigérateur-congélateur 2 portes blanc 300 l - Classe énergétique A++ , 215 kWh/an - Système PowerVentilation - Technologie LowFrost - Régulation électronique avec affichage LED de la température en façade - Eclairage LED dans le
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : BOSKDN30X13
Réf Fab : KDN30X13
EAN13 : 4242002572321
BOSCH - Réfrigérateur-congélateur 2 portes blanc 274 l - Classe énergétique A+ , 273 kWh/an - NoFrost MultiAirflow - Régulation éle ctronique avec affichage LED de la température - Chaque zone de température contrôlable et réglable séparém
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : BOSKDN32X10
Réf Fab : KDN32X10
EAN13 : 4242002523583
BOSCH - Réfrigérateur-congélateur 2 portes blanc 309 l - Classe énergétique A+ , 286 kWh/an - NoFrost MultiAirflow - Régulation électronique avec affichage LED de la température - Chaque zone de température contrôlable et réglable séparémen
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SSMKD46NVW20
Réf Fab : KD46NVW20
EAN13 : 4242003601662
SIEMENS - Réfrigérateur-congélateur 2 portes 371 l - Classe A+ , 320 kWh/an - noFrost multiAirflow - Portes blanches, côtés blancs - Poignées verticales inox - Régulation électronique avec affichage LED de la température - Chaque zone de te
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Beko france
Réf Rexel : EKODSA25020
Réf Fab : DSA25020
EAN13 : 5944008906795
DOUBLE PORTE 228L(179+49) / A+ / 145X54X60CM / BLANC
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Liebherr
Réf Rexel : LBHCTP250
Réf Fab : CTP250
EAN13 : 4016803026198
Dbl,Porte Comf A++ TGLc 55cm 268 l,
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Beko france
Réf Rexel : EKODSA28021
Réf Fab : DSA28021
EAN13 : 5944008913205
DOUBLE PORTE 261L (210+51) A+ 160X54CM CLAYETTES VERRE BLANC
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Liebherr
Réf Rexel : LBHCT3306-22
Réf Fab : CT330622
EAN13 : 4016803032076
DP 60cm A+ TGLc 307 l, elec6
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Beko france
Réf Rexel : EKODSA25020S
Réf Fab : DSA25020S
EAN13 : 5944008906801
DOUBLE PORTE 228L(179+49) / A+ / 145X54X60CM / SILVER
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
70 produit(s) trouvé(s)
Afficher :