text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Réfrigérateur Américain
9 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
9 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Réf Rexel : LG4GSL6611PS
Réf Fab : GSL6611PS
EAN13 : 6934585683034
600 L - A+ - NoFrost - LC - 88 Touch - E/G/GP - MagicC. - MaxiSpace - SmartD - Poignées horiz. Black - INOX
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : LG4GSL6671SC
Réf Fab : GSL6671SC
EAN13 : 6934585683065
600 L - A+ - NoFrost - LC - 88 Touch - DiD - E/G/GP - MagicC. - MaxiSpace - PureNFresh - SmartD - Poignées horiz. Chrome - Alu - INOX Pro
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : LG4GSL6611WH
Réf Fab : GSL6611WH
EAN13 : 8806087764420
600 L - A+ - NoFrost - LC - 88 Touch - E/G/GP - MagicC. - MaxiSpace - SmartD - Poignées horiz. Black - BLANC
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : LG4GSS6671PS
Réf Fab : GSS6671PS
EAN13 : 6934585683119
600 L - A+ - NoFrost - LC - 88 Touch - DiD - E/G/GP - MagicC. - MaxiSpace - PureNFresh - SmartD - Poignées horiz. Chrome - Alu - INOX
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : PAGNR-B53VW2-WF
Réf Fab : NRB53VW2WF
EAN13 : 5025232742608
REF US NO FROST 530L A++ INVERTER 38DB VITAMIUNE SAFE HYGIENE ACTIVE BLANC
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Smeg france
Réf Rexel : SMFFQ60XP
Réf Fab : FQ60XP
EAN13 : 8017709153717
Réfrigérateur 4 Portes . 92 cm . hauteur 182 cm . 540 L dont réfrigérateur 385 L et congélateur **** 78 L 1 et zone convertible 77 L . Froid ventilé total . zone fraîcheur 0 °C . système 'Frais Actif' LEDS bleus . compartiment congélatio
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : PAGNR-B53V2-XF
Réf Fab : NRB53V2XF
EAN13 : 5025232742639
REF US NO FROST 530L A++ INVERTER 38DB VITAMIUNE SAFE HYGIENE ACTIVE INOX
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Smeg france
Réf Rexel : SMFFQ60XPE
Réf Fab : FQ60XPE
EAN13 : 8017709153700
Réfrigérateur 4 Portes . 92 cm . hauteur 182 cm . afficheur externe . 540 L dont réfrigérateur 385 L et congélateur **** 78 L 1 et zone convertible 77 L . Froid ventilé total . zone fraîcheur 0 °C . système 'Frais Actif' LEDS bleus . com
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : LG4GSL360ICEV
Réf Fab : GSL360ICEV
EAN13 : 6934585684987
591 L - A+ - NoFrost - compresseur lineaire - LED 88 Touch - Distributeur eau/Glacon/Glace Pilee - NFC - SmartDiagnosis - Poignées vertical Black - INOX
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
9 produit(s) trouvé(s)
Afficher :