text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Câble coaxial réseau
55 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
55 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Réf Rexel : FCSKX6C1
Réf Fab : KX6C1
EAN13 : 3700575903498
Câble coaxial vidéo KX6 75 ' Vert, couronne de 100 m
 
 
 
 
Quantité M.
Min : 1 / M.
Comparer
Réf Rexel : FCSKX6ST
Réf Fab : KX6ST
EAN13 : 3700575903528
Câble coaxial vidéo KX6 75 ' Vert, à la coupe
 
 
 
 
Quantité M.
Min : 1 / M.
Comparer
Réf Rexel : FCSRG58CUST
Réf Fab : RG58CUST
EAN13 : 3700575903634
Câble coaxial RG58, à la coupe
 
 
 
 
Quantité M.
Min : 1 / M.
Comparer
Réf Rexel : FCSKX6275ST
Réf Fab : KX6275ST
EAN13 : 3700575903559
Câble mixte, vidéo KX6 + alimentation 2X0.75 mm², à la coupe
 
 
 
 
Quantité M.
Min : 1 / M.
Comparer
Réf Rexel : FCSKX1000ST
Réf Fab : KX1000ST
EAN13 : 3700575924837
Câble coaxial vidéo numérique KX1000 75 ' Bleu, à la coupe
 
 
 
 
Quantité M.
Min : 1 / M.
Comparer
Réf Rexel : FCSKX8ST
Réf Fab : KX8ST
EAN13 : 3700575903580
Câble coaxial vidéo KX8 75 ' Vert, à la coupe
 
 
 
 
Quantité M.
Min : 1 / M.
Comparer
Réf Rexel : FCSKX62751PST
Réf Fab : KX62751PST
EAN13 : 3700575929863
Câble composite vidéo KX6 + alimentation 2X0.75 mm² + 1 paire 0.34 mm², à la coupe
 
 
 
 
Quantité M.
Min : 1 / M.
Comparer
Réf Rexel : FCSKX6BST
Réf Fab : KX6BST
EAN13 : 3700575903481
Câble coaxial vidéo KX6 75 ' Blanc, à la coupe
 
 
 
 
Quantité M.
Min : 1 / M.
Comparer
Réf Rexel : FCSRG59BUST
Réf Fab : RG59BUST
EAN13 : 3700575903658
Câble coaxial vidéo RG59 75 ' Noir, à la coupe
 
 
 
 
Quantité M.
Min : 1 / M.
Comparer
Réf Rexel : FCSRG59S275C2
Réf Fab : RG59S275C2
EAN13 : 3700575932191
Câble coax siamois, RG59 B/U + alimentation 2X0.75mm² (couronne de 200 m)
 
 
 
 
Quantité M.
Min : 1 / M.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
55 produit(s) trouvé(s)
Afficher :