text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Agrafeuse et agrafe
116 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
116 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700079
Réf Fab : 700079
EAN13 : 3700420300748
AGRAFES 12 mm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700080
Réf Fab : 700080
EAN13 : 3700420300755
AGRAFES 14 mm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700068
Réf Fab : 700068
EAN13 : 3700420300649
AGRAFEUSE
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Agi robur
Réf Rexel : AGI353010
Réf Fab : 353010
EAN13 : 3508193530108
Pince à riveter
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Agi robur
Réf Rexel : AGI355033
Réf Fab : 355033
EAN13 : 3508193550335
Agrafe étroite long 18 mm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Agi robur
Réf Rexel : AGI352011
Réf Fab : 352011
EAN13 : 3508193520116
Agrafe pour câble diamètre 6 mm longueur 14 mm. Boite de 5000 pièces
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Agi robur
Réf Rexel : AGI355027
Réf Fab : 355027
EAN13 : 3508193550274
Agrafeuse cloueuse électrique
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Agi robur
Réf Rexel : AGI351003
Réf Fab : 351003
EAN13 : 3508193510032
Agrafeuse pour câble 6 mm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Agi robur
Réf Rexel : AGI355031
Réf Fab : 355031
EAN13 : 3508193550311
Agrafe étroite long 15 mm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Agi robur
Réf Rexel : AGI352009
Réf Fab : 352009
EAN13 : 3508193520093
Agrafe pour câble diamètre 6 mm longueur 11 mm. Boite de 5000 pièces
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
116 produit(s) trouvé(s)
Afficher :