text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Fixation tube et câble plastique
212 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
212 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG031900
Réf Fab : 031900
EAN13 : 3245060319007
COLLIER A EMBASE INT ET EXT
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG031579
Réf Fab : 031579
EAN13 : 3245060315795
MULTIFIX INOVAC 14 A 20MM
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG031534
Réf Fab : 031534
EAN13 : 3245060315344
FIXFOR INOVAC 19MM
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG031361
Réf Fab : 031361
EAN13 : 3245060313616
LYRE POUR TUBE DE 20
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHENN47930
Réf Fab : ENN47930
EAN13 : 3295150479302
Mureva FIX, instacables pour conduits D=16-32 mm, gris
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHENN47933
Réf Fab : ENN47933
EAN13 : 3295150479333
Mureva FIX - Instacables pour conduits D=16-32 mm - Gris - avec Cheville filetée
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHENN48934
Réf Fab : ENN48934
EAN13 : 3295150489349
Mureva FIX - Cheville filetée - percage 8mm - Gris
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHENN45020
Réf Fab : ENN45020
EAN13 : 3295150450202
Mureva FIX - Instalclip pour conduits D=16 et D=20 mm - Gris
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ710272
Réf Fab : 710272
EAN13 : 3700882131188
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm²
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ710245
Réf Fab : 710245
EAN13 : 3700420323587
Boîte 100 Fixe-Tubes D=16 à D=32mm + 100 chevilles
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
212 produit(s) trouvé(s)
Afficher :