text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Emporte-pièce et poinçonnage
1 527 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
1 527 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Fab : Agi robur
Réf Rexel : AGI016025
Réf Fab : 016025
EAN13 : 3508190160254
Emporte-pièce e-vo3+, 22,5 mm PE16, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Klauke
Réf Rexel : KKE50319620
Réf Fab : 50319620
EAN13 : 0783310319627
Emporte -pièce SLUB-BUSTER (dimension : 22,5mm - PG16). Grâce à son profil exclusif les chutes sont sectionnées et peuvent être ainsi facilement dégagées. L'outil est parfait pour découper l'acier doux (d'une épaisseur de 2,0mm)
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Klauke
Réf Rexel : KKE50000420
Réf Fab : 50000420
EAN13 : 0783310000426
Axe fileté de diamètre 9,5mm avec tête hexagonale de 25,0mm, pour utilisation manuelle. Longueur de l'axe 40,0mm. Axe équipé d'un roulement à billes pour faciliter l'utilisation et rallonger la durée de vie en éliminant tout frottement.
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Agi robur
Réf Rexel : AGI011629
Réf Fab : 011629
EAN13 : 3508190116299
Axe hydraulique 9,5 mm, long. 75 mm, pour emporte-pièce.
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Klauke
Réf Rexel : KKE50319914
Réf Fab : 50319914
EAN13 : 0783310319917
Emporte -pièce SLUB-BUSTER (dimension : 20,4mm - PG13 - ISO 20). Grâce à son profil exclusif les chutes sont sectionnées et peuvent être ainsi facilement dégagées. L'outil est parfait pour découper l'acier doux (d'une épaisseur de 2,0mm)
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Klauke
Réf Rexel : KKE51300430
Réf Fab : 51300430
EAN13 : 0783310300434
Axe fileté pour utilisation avec outil hydraulique. Cet axe est déstiné à être monté sur l'adaptateur 50339672. Longueur de l'axe: 71mm - filetage: 9,5mm.
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Agi robur
Réf Rexel : AGI016019
Réf Fab : 016019
EAN13 : 3508190160193
Emporte-pièce e-vo3+, 20,4 mm ISO20 PE13, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Agi robur
Réf Rexel : AGI011083
Réf Fab : 011083
EAN13 : 3508190110839
Emporte-pièce e-vo3, 22,5 mm PE16, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Klauke
Réf Rexel : KKE50319906
Réf Fab : 50319906
EAN13 : 0783310319900
Emporte -pièce SLUB-BUSTER (dimension : 18,6mm - PG11). Grâce à son profil exclusif les chutes sont sectionnées et peuvent être ainsi facilement dégagées. L'outil est parfait pour découper l'acier doux (d'une épaisseur de 2,0mm)
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Agi robur
Réf Rexel : AGI011653
Réf Fab : 011653
EAN13 : 3508190116534
Axe à butée à billes 9,5 long. 67 mm, pour emporte-pièce.
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
1 527 produit(s) trouvé(s)
Afficher :