text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Fer et fil à souder
123 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
123 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700489
Réf Fab : 700489
EAN13 : 3700420308096
Fer à souder bi-watt 20W / 40W pour travaux d'électronique et électrique.
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700099
Réf Fab : 700099
EAN13 : 3700420300922
Bobine de fil de soudure
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700213
Réf Fab : 700213
EAN13 : 3700420301974
Recharge gaz butane
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700212
Réf Fab : 700212
EAN13 : 3700420301967
Fer à souder gaz
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700324
Réf Fab : 700324
EAN13 : 3700882136527
Coffret fer à souder
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700460
Réf Fab : 700460
EAN13 : 3700420305996
Panne conique avec pointe D=1.6 mm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700461
Réf Fab : 700461
EAN13 : 3700420313809
Pompe à dessouder
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700100
Réf Fab : 700100
EAN13 : 3700420300939
Bobine de fil de soudure
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ790218
Réf Fab : 790218
EAN13 : 3700420313595
Bobine de soudure (1,5mm/250g)
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700457
Réf Fab : 700457
EAN13 : 3700420304746
PANNE DROITE POUR FER A SOUDER BIWATT BIZ 700 489
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
123 produit(s) trouvé(s)
Afficher :