text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

PINCE POUR COLLIERS

Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700010
Réf Fab : 700010
EAN13 : 3700420304012
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Outil de serrage de collier
Outil de serrage de collier
Feature Feature details
matériau de l'outil métal
spécifié MIL Non
largeur de collier 3.6 - 9.5mm
propriété coupure manuelle
matériau du collier plastique
tension de serrage manuel
Pince multiprise
Pince multiprise
Feature Feature details
isolé 1 000 V Non
avec protection contre les chocs Non
longueur 195mm
isolé Non
certifié VDE Non
articulation articulation rainurée
finition avec peu d'étincelles Non
finition de la poignée 1 composant

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.