text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Sciage et cisaille
944 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
944 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700884
Réf Fab : 700884
EAN13 : 3700420308911
Scie cloche 8% Cobalt 67 mm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700897
Réf Fab : 700897
EAN13 : 3700420309048
Arbre à queue 6 pans pour scies cloches de diam. 32-210mm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700036
Réf Fab : 700036
EAN13 : 3700420300342
Jeu de 10 lames de scie
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700175
Réf Fab : 700175
EAN13 : 3700420301639
SCIE A CLOISON SECHE 160MM
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ790049
Réf Fab : 790049
EAN13 : 3700882116871
Coupe tube plastique TRIOCOUP 16/20/25 mm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700895
Réf Fab : 700895
EAN13 : 3700420309024
Jeu de 8 scie cloches
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700035
Réf Fab : 700035
EAN13 : 3700420300335
Scie à métaux 30 cm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700524
Réf Fab : 700524
EAN13 : 3700420307327
CISEAUX CROCO
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700197
Réf Fab : 700197
EAN13 : 3700420301837
SCIE CLOCHE MULTI-DIAMETRE
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ790326
Réf Fab : 790326
EAN13 : 3700882137012
Pince coupante 160mm démulti
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
944 produit(s) trouvé(s)
Afficher :