text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

CONT 9A 1F 1O 230V 50 60

Réf Rexel : SCHLC1D09P7
Réf Fab : LC1D09P7
EAN13 : 3389110348903
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Contacteur de puissance pour courant alternatif
Contacteur de puissance pour courant alternatif
Feature Feature details
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V 4kW
nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
adapté à un montage sur rail Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz 230V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz 230V
type de raccordement du circuit principal borne à vis
type de tension d'actionnement CA
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 9A
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 25A

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires