text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Sectionneur
2 591 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
2 591 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Réf Rexel : SCHLS1D32
Réf Fab : LS1D32
EAN13 : 3389110273052
TeSys LS1 - corps de sectionneur fusible - 3P - 32A - pour fusible NFC 10x38mm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHGS2AE22
Réf Fab : GS2AE22
EAN13 : 3389119412025
AXE 50..400A 10X10 200MM
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHGS1KD3
Réf Fab : GS1KD3
EAN13 : 3389110253948
TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 125A
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHGK1EK
Réf Fab : GK1EK
EAN13 : 3389110256406
TeSys GK1 - corps de sectionneur fusible - 3P - 50A - pour fusible NFC 14x51mm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHGS2AH230
Réf Fab : GS2AH230
EAN13 : 3389119411714
POIG EXT LAT DROITE 100..400A IP65 NOIRE
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHGS1AP33
Réf Fab : GS1AP33
EAN13 : 3389110561937
TeSys GS - couvercle de borne - 3 pôles - 100...160A
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHGS1AM1
Réf Fab : GS1AM1
EAN13 : 3389110563214
contacteur CONTACT AUXILIAIRE 1XOF
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHGS1AH02
Réf Fab : GS1AH02
EAN13 : 3389110561135
TeSys GS1 - commande rotative latérale droite - 100..400A - poignée noire
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHGK1AP05
Réf Fab : GK1AP05
EAN13 : 3389110256000
TeSys GK1 - commande rotative latérale droite - pour 50A 3P/4P - poignée noire
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHGS1AM110
Réf Fab : GS1AM110
EAN13 : 3389110181760
contacteur CONT.AUX.F ZBE plus CLIP-32A
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
2 591 produit(s) trouvé(s)
Afficher :