text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.
Connectique téléphone
29 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
29 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Fab : Gigamedia
Réf Rexel : GGMADSLFRGIG
Réf Fab : ADSLFRGIG
EAN13 : 3700575904846
Filtre ADSL distribué prise gigone
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Gigamedia
Réf Rexel : GGMCORJ11451M
Réf Fab : CORJ11451M
EAN13 : 3700575910403
Cordon téléphonique 2 paires UTP RJ45 - RJ11 6P4C 1 m
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Gigamedia
Réf Rexel : GGMADSLFRRJ
Réf Fab : ADSLFRRJ
EAN13 : 3700575904853
Filtre ADSL distribué RJ45
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Gigamedia
Réf Rexel : GGMCORJ11455M
Réf Fab : CORJ11455M
EAN13 : 3700575910434
Cordon téléphonique 2 paires UTP RJ45 - RJ11 6P4C 5 m
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Gigamedia
Réf Rexel : GGMCORJ114510M
Réf Fab : CORJ114510M
EAN13 : 3700575910410
Cordon téléphonique 2 paires UTP RJ45 - RJ11 6P4C 10 m
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Gigamedia
Réf Rexel : GGMCORJ11453M
Réf Fab : CORJ11453M
EAN13 : 3700575910427
Cordon téléphonique 2 paires UTP RJ45 - RJ11 6P4C 3 m
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Gigamedia
Réf Rexel : GGM329917
Réf Fab : 329917
EAN13 : 3700575920235
Cordon combiné spiralé noir
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Gigamedia
Réf Rexel : GGM329905
Réf Fab : 329905
EAN13 : 3700575920143
Rallonge téléphonique conjoncteur 8 contacts mâle vers femelle 10 m
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Gigamedia
Réf Rexel : GGM329912
Réf Fab : 329912
EAN13 : 3700575920181
Boîtier saillie doubleur conjoncteur Mâle/Femelle/Femelle 8 contacts
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Fab : Gigamedia
Réf Rexel : GGM329908
Réf Fab : 329908
EAN13 : 3700575920167
Cordon conjoncteur mâle vers RJ11 (6P4C) mâle 10 m noir
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
29 produit(s) trouvé(s)
Afficher :