Convertisseur MP15 LED IP20 115x34mm max. 15W 60/120/180/240/300/360mA/DC
Convertisseur LCA 25W one4all SC PRE 350-1050mA DALI, DSI, switchDIM
Convertisseur Talexx LCBI 15W 500mA BASIC 6,8-15W phase-cut SR ADV
Talex Convertisseur LCBI 15W 350mA BASIC 7,5-15W phase-cut
Convertisseur LED Maxi Jolly US DALI50 125x79 max.50W 350/500/700/900/1050mA/DC
Convert. DC Mini Jolly IP20 110,4x52 max. 20W 350/500/700/900mA/DC 12V/24V/DC
Convertisseur LCA 17W one4all SC PRE 250-700mA DALI, DSI, switchDIM
Convert. Mini Jolly DALI20 IP20 110,4x52 max. 20W 350/500/700mA/DC 24V/DC
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.