false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.

Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?

Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.

Choisir votre division Rexel France
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Appareillage ODACE

25 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
25 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : SCHS520475
Réf Fab : S520475
EAN13 : 3606480319150
Odace - prise de communication simple - blanc (RAL 9003) - brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6 <= 250 MHz - paire torsadée non blindée - UTP - Fixation par vis - Livrée avec protection peinture - qté 10 - IP21 - IK04 - sans halogène

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHS520662
Réf Fab : S520662
EAN13 : 3606480319433
Odace - sortie de câble - blanc RAL 9003 brillant - Fixation par vis - Pour câble ø 6 à 12 mm - 1 x 1.5'2.5 mm² - bornes à vis - 2 connecteurs - 16 A - lot de 5 - Livré avec protection peinture - NF - IK04 - IP2xC - sans halogène

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHS540059
Réf Fab : S540059
EAN13 : 3606480706820
Odace - prise de courant - 2P+T - française - anthracite - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5'2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes sans vis - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - IK04 IP21D

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHS520512
Réf Fab : S520512
EAN13 : 3606480686122
Odace - variateur universel - Blanc - LED 4 00W

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHS530059
Réf Fab : S530059
EAN13 : 3606480386275
Odace - prise de courant - 2P+T - française - aluminium - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5'2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes sans vis - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - IK04 IP21D

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHS540204
Réf Fab : S540204
EAN13 : 3606480706837
Odace - Va-et-vient - anthracite - Fixation par vis - 3 bornes sans vis - 10 A - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHS530204
Réf Fab : S530204
EAN13 : 3606480391378
Odace - Va-et-vient - aluminium - Fixation par vis - 3 bornes sans vis - 10 A - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHS540214
Réf Fab : S540214
EAN13 : 3606480706882
Odace - Double va-et-vient - anthracite - Fixation par vis - 6 bornes sans vis - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHS520525
Réf Fab : S520525
EAN13 : 3606480319488
Odace, détecteur de présence et de mouvement Blanc, toutes charges, 3 fils

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHS520408
Réf Fab : S520408
EAN13 : 3606480319891
Odace prise alimentation USB 5V Blanc

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHS520511
Réf Fab : S520511
EAN13 : 3606480300486
Odace, variateur standard Blanc, 40...600W, 2 fils

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHS530214
Réf Fab : S530214
EAN13 : 3606480391422
Odace - Double va-et-vient - aluminium - Fixation par vis - 6 bornes sans vis - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
25 produit(s) trouvé(s)