Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   Mon panier 0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
    • Showroom 3D Showroom 3D
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Haut de page
  1. Accueil
  2. Applique et plafonnier d'extérieur SLV

Applique et plafonnier d'extérieur SLV


Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)
 Filtres
Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)

Trier Par

Filtres

Habituellement en stock 
Marques 

Aucun résultat trouvé

Gamme 

Aucun résultat trouvé

Type de produit 

Aucun résultat trouvé

Sélection durable 
Adapté à un montage au plafond 
Élément de distribution de lumière 
Voir plus (30)

Recherche de produits en cours

Montrer 1 - 24  de 89 Résultats
Affichage :  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •  Next
Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

ESKINA FRAME, applique extérieure, simple, anthracite, LED, 15W, 3000/4000K, int
SLV
ESKINA FRAME, applique extérieure, simple, anthracite, LED, 15W, 3000/4000K, int

Réf Rexel :DC51004747

Réf Fab. :1004747

ESKINA FRAME, applique extérieure, simple, anthracite, LED, 15W, 3000/4000K, IP65, interrupteur CCT

Réf Rexel :DC51004747

Réf Fab. :1004747

ESKINA FRAME, applique extérieure, simple, anthracite, LED, 15W, 3000/4000K, IP65, interrupteur CCT
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
THEO UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, GU10/QPAR51, 2x 35W max, IP44
SLV
THEO UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, GU10/QPAR51, 2x 35W max, IP44

Réf Rexel :DC5229535

Réf Fab. :229535

THEO UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, GU10/QPAR51, 2x 35W max, IP44

Réf Rexel :DC5229535

Réf Fab. :229535

THEO UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, GU10/QPAR51, 2x 35W max, IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
ORDI S, applique LED, anthracite, 3000K, 9W, avec détecteur de mouvement
SLV
ORDI S, applique LED, anthracite, 3000K, 9W, avec détecteur de mouvement

Réf Rexel :DC5232915

Réf Fab. :232915

ORDI SENSOR, applique extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000K, IP44, détecteur de mouvements

Réf Rexel :DC5232915

Réf Fab. :232915

ORDI SENSOR, applique extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000K, IP44, détecteur de mouvements
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
MERIDIAN BOX, applique, anthracite, E27, max. 25W
SLV
MERIDIAN BOX, applique, anthracite, E27, max. 25W

Réf Rexel :DC5230045

Réf Fab. :230045

MERIDIAN BOX, applique extérieure, diffuseur opalescent, anthracite, E27, 25W max, IP54

Réf Rexel :DC5230045

Réf Fab. :230045

MERIDIAN BOX, applique extérieure, diffuseur opalescent, anthracite, E27, 25W max, IP54
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
MOLAT, applique extérieure, anthracite, E27, 60W max, IP44
SLV
MOLAT, applique extérieure, anthracite, E27, 60W max, IP44

Réf Rexel :DC51000820

Réf Fab. :1000820

MOLAT, applique extérieure, anthracite, E27, 60W max, IP44

Réf Rexel :DC51000820

Réf Fab. :1000820

MOLAT, applique extérieure, anthracite, E27, 60W max, IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
MYRA, 2 spots, applique, anthracite, QPAR51, 2xGU10, max. 2x50W, IP55
SLV
MYRA, 2 spots, applique, anthracite, QPAR51, 2xGU10, max. 2x50W, IP55

Réf Rexel :DC5233095

Réf Fab. :233095

MYRA, applique et plafonnier extérieur, double, anthracite, GU10/QPAR51, 2x 50W max, IP55

Réf Rexel :DC5233095

Réf Fab. :233095

MYRA, applique et plafonnier extérieur, double, anthracite, GU10/QPAR51, 2x 50W max, IP55
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
ABRIDOR SENSOR, applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000/4000K, IP54, ave
SLV
ABRIDOR SENSOR, applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000/4000K, IP54, ave

Réf Rexel :DC51002990

Réf Fab. :1002990

ABRIDOR SENSOR, applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000K/4000K, IP54, détecteur de mouvements

Réf Rexel :DC51002990

Réf Fab. :1002990

ABRIDOR SENSOR, applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000K/4000K, IP54, détecteur de mouvements
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
ORDI, applique extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000K, IP44
SLV
ORDI, applique extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000K, IP44

Réf Rexel :DC5232905

Réf Fab. :232905

ORDI, applique extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000K, IP44

Réf Rexel :DC5232905

Réf Fab. :232905

ORDI, applique extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000K, IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
SITRA CUBE, applique extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 2x 9W max, IP44
SLV
SITRA CUBE, applique extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 2x 9W max, IP44

Réf Rexel :DC5232535

Réf Fab. :232535

SITRA CUBE, applique extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 2x 9W max, IP44

Réf Rexel :DC5232535

Réf Fab. :232535

SITRA CUBE, applique extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 2x 9W max, IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
ASTINA, applique extérieure, anthracite, GU10/TCR50-SE, 2x 11W max, IP44
SLV
ASTINA, applique extérieure, anthracite, GU10/TCR50-SE, 2x 11W max, IP44

Réf Rexel :DC5228775

Réf Fab. :228775

ASTINA, applique extérieure, anthracite, GU10/TCR50-SE, 2x 11W max, IP44

Réf Rexel :DC5228775

Réf Fab. :228775

ASTINA, applique extérieure, anthracite, GU10/TCR50-SE, 2x 11W max, IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
ESKINA FRAME, applique extérieure, double, anthracite, LED, 27W, 3000/4000K, int
SLV
ESKINA FRAME, applique extérieure, double, anthracite, LED, 27W, 3000/4000K, int

Réf Rexel :DC51004748

Réf Fab. :1004748

ESKINA FRAME, applique extérieure, double, anthracite, LED, 27W, 3000/4000K, IP65, interrupteur CCT

Réf Rexel :DC51004748

Réf Fab. :1004748

ESKINA FRAME, applique extérieure, double, anthracite, LED, 27W, 3000/4000K, IP65, interrupteur CCT
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
ABRIDOR, applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55
SLV
ABRIDOR, applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55

Réf Rexel :DC51002989

Réf Fab. :1002989

ABRIDOR, applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55

Réf Rexel :DC51002989

Réf Fab. :1002989

ABRIDOR, applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
MERIDIAN BOX SENSOR, applique, anthracite, E27, max 25W, détecteur de mouvement
SLV
MERIDIAN BOX SENSOR, applique, anthracite, E27, max 25W, détecteur de mouvement

Réf Rexel :DC5230085

Réf Fab. :230085

MERIDIAN BOX SENSOR, applique extérieure, diffuseur opalescent, anthracite, E27, 25W max, IP54, détecteur de mouvements

Réf Rexel :DC5230085

Réf Fab. :230085

MERIDIAN BOX SENSOR, applique extérieure, diffuseur opalescent, anthracite, E27, 25W max, IP54, détecteur de mouvements
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
SITRA, plafonnier extérieur, anthracite, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44
SLV
SITRA, plafonnier extérieur, anthracite, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44

Réf Rexel :DC5231545

Réf Fab. :231545

SITRA, plafonnier extérieur, anthracite, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44

Réf Rexel :DC5231545

Réf Fab. :231545

SITRA, plafonnier extérieur, anthracite, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
ANGOLUX, applique extérieure, anthracite, LED, 6,8W, 3000K, IP44
SLV
ANGOLUX, applique extérieure, anthracite, LED, 6,8W, 3000K, IP44

Réf Rexel :DC5231355

Réf Fab. :231355

ANGOLUX, applique extérieure, anthracite, LED, 6,8W, 3000K, IP44

Réf Rexel :DC5231355

Réf Fab. :231355

ANGOLUX, applique extérieure, anthracite, LED, 6,8W, 3000K, IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
MERIDIAN BOX, applique fonte rouillée E27  25W plastique transparent
SLV
MERIDIAN BOX, applique fonte rouillée E27 25W plastique transparent

Réf Rexel :DC5230657

Réf Fab. :230657

MERIDIAN BOX, applique extérieure, diffuseur transparent, rouille, E27, 25W max, IP54

Réf Rexel :DC5230657

Réf Fab. :230657

MERIDIAN BOX, applique extérieure, diffuseur transparent, rouille, E27, 25W max, IP54
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
MERIDIAN BOX, applique, anthracite, E27 max 25W plastique transparent
SLV
MERIDIAN BOX, applique, anthracite, E27 max 25W plastique transparent

Réf Rexel :DC5230655

Réf Fab. :230655

MERIDIAN BOX, applique extérieure, diffuseur transparent, anthracite, E27, 25W max, IP54

Réf Rexel :DC5230655

Réf Fab. :230655

MERIDIAN BOX, applique extérieure, diffuseur transparent, anthracite, E27, 25W max, IP54
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
THEO, applique extérieure, anthracite, GU10/QPAR51, 35W max, IP44
SLV
THEO, applique extérieure, anthracite, GU10/QPAR51, 35W max, IP44

Réf Rexel :DC5229525

Réf Fab. :229525

THEO, applique extérieure, anthracite, GU10/QPAR51, 35W max, IP44

Réf Rexel :DC5229525

Réf Fab. :229525

THEO, applique extérieure, anthracite, GU10/QPAR51, 35W max, IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
LED SPOT, applique extérieure, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55
SLV
LED SPOT, applique extérieure, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55

Réf Rexel :DC51004649

Réf Fab. :1004649

LED SPOT, applique extérieure, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55

Réf Rexel :DC51004649

Réf Fab. :1004649

LED SPOT, applique extérieure, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
NAUTILUS 25, applique et plafonnier extérieur, noir, GU10, 11W max, IP54
SLV
NAUTILUS 25, applique et plafonnier extérieur, noir, GU10, 11W max, IP54

Réf Rexel :DC51002867

Réf Fab. :1002867

NAUTILUS 25, applique et plafonnier extérieur, noir, GU10, 11W max, IP54

Réf Rexel :DC51002867

Réf Fab. :1002867

NAUTILUS 25, applique et plafonnier extérieur, noir, GU10, 11W max, IP54
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
BIG THEO FLOOD UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, LED, 42W, 3000K, IP44
SLV
BIG THEO FLOOD UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, LED, 42W, 3000K, IP44

Réf Rexel :DC5234505

Réf Fab. :234505

BIG THEO FLOOD UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, LED, 42W, 3000K, IP44

Réf Rexel :DC5234505

Réf Fab. :234505

BIG THEO FLOOD UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, LED, 42W, 3000K, IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
AINOS, rond, anthracite, 22W, LED 3000K, avec détecteur
SLV
AINOS, rond, anthracite, 22W, LED 3000K, avec détecteur

Réf Rexel :DC5229975

Réf Fab. :229975

AINOS, applique et plafonnier extérieur, anthracite, LED, 22W, 3000K, IP44, détecteur de mouvements

Réf Rexel :DC5229975

Réf Fab. :229975

AINOS, applique et plafonnier extérieur, anthracite, LED, 22W, 3000K, IP44, détecteur de mouvements
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
BIG THEO, applique extérieure, anthracite, LED, 21W, 3000K, IP44
SLV
BIG THEO, applique extérieure, anthracite, LED, 21W, 3000K, IP44

Réf Rexel :DC5234525

Réf Fab. :234525

BIG THEO, applique extérieure, anthracite, LED, 21W, 3000K, IP44

Réf Rexel :DC5234525

Réf Fab. :234525

BIG THEO, applique extérieure, anthracite, LED, 21W, 3000K, IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
BIG THEO FLOOD DOWN/BEAM UP, applique, anthracite, 29W, LED 3000K, 2000lm
SLV
BIG THEO FLOOD DOWN/BEAM UP, applique, anthracite, 29W, LED 3000K, 2000lm

Réf Rexel :DC5234515

Réf Fab. :234515

BIG THEO BEAM UP/FLOOD DOWN, applique extérieure, anthracite, LED, 29W, 3000K, IP44

Réf Rexel :DC5234515

Réf Fab. :234515

BIG THEO BEAM UP/FLOOD DOWN, applique extérieure, anthracite, LED, 29W, 3000K, IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Montrer 1 - 24  de 89 Résultats
Affichage :  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next