false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Bandeau de prise 19 pouces Pgep

86 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
86 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : PGEBAL100124
Réf Fab : BAL100124
EAN13 :
Boîtier BOOST 4 emplacements vides 45 x 45 (lg : 255 mm)

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : PGE620209
Réf Fab : 620209
EAN13 :
Boîtier 19' 8 PC IEC C13

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : PGE127000
Réf Fab : 127000
EAN13 :
PATTES DE FIXATION VERTICALE (2)

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : PGE600238
Réf Fab : 600238
EAN13 :
Boîtier 10 PC + interrupteur bipolaire lumineux (lg : 968 mm)

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : PGE600169
Réf Fab : 600169
EAN13 :
Boitier 6 PC + interrupteur bipolaire lumineux (lg : 352 mm)

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : PGE600576
Réf Fab : 600576
EAN13 :
Boitier 4 PC + disjoncteur magnétothermique bipolaire 16 A (lg : 352 mm)

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : PGEBAL100020
Réf Fab : BAL100020
EAN13 :
Boîtier BOOST 5 PC (lg : 295 mm)

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : PGE325000LAITON
Réf Fab : 325000LAITON
EAN13 :
Boîte de sol pour faux plancher, finition laiton

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : PGE335000INOX
Réf Fab : 335000INOX
EAN13 : 3661704097610
Boîte de sol pour sol béton, finition inox

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : PGEBAL100091
Réf Fab : BAL100091
EAN13 :
Boîtier BOOST 3 PC + 2 PC détrompées (lg : 295 mm)

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : PGEBAL100085
Réf Fab : BAL100085
EAN13 :
Boîtier BOOST 5 PC détrompées (lg : 295 mm)

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : PGE621240
Réf Fab : 621240
EAN13 :
Boîtier 19' 8 PC IEC C13 à verrouillage

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
86 produit(s) trouvé(s)