false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Barre de cuivre, support et répartiteur Schneider Electric

184 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
184 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : SCH03220
Réf Fab : 03220
EAN13 : 3303430032205
Prisma - bande obturateur - L= 1000mm H= 46mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCH04200
Réf Fab : 04200
EAN13 : 3303430042006
Linergy TB - barre - accessoire de mise à la terre 450mm - largeur 13mm - 12mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHLGY410028
Réf Fab : LGY410028
EAN13 : 3606480542084
Linergy DS -Répartiteur étagé 4P -4x7 trous -Ie 100A -Ue 230VCA(Ph/N)440VCA (Ph/Ph) -Ui 500V CA -Uimp 8kV -Icw 3kA -Ipk 24kA -Bornes à vis (valeur mm² câble rigide) alim. 2x2,5'25Départs 5x1,5'16 -Largeur 8 pas de 9 mm -blanc RAL 9003

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHLGY412560
Réf Fab : LGY412560
EAN13 : 3606480542107
Linergy DS -Répartiteur étagé 4P -4x15 trous -Ie 125A -Ue 230VCA(Ph/N)440VCA (Ph/Ph) -Ui 500V CA -Uimp 8kV -Icw 4.2kA -Ipk 28kA -Bornes à vis (valeur mm² câble rigide) alim. 1x10'35Départs 11x1,5'16 + 3x6'35 -Largeur 18 pas de 9 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCH04192
Réf Fab : 04192
EAN13 : 3303430041924
Linergy BS - support jeu de barres étagé en gaine

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCH04194
Réf Fab : 04194
EAN13 : 3303430041948
Linergy BS - Lot de 20 boulons - M6 x 20 pour barre de 5 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCH04162
Réf Fab : 04162
EAN13 : 3303430041627
Linergy BS - JdB de fond 250A - barres taraudées 20x5 - L=1000 mm - lot de 4

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCH04751
Réf Fab : 04751
EAN13 : 3303430047513
Prisma - barre souple isolée - 32x5mm - L= 1800mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCH13576
Réf Fab : 13576
EAN13 : 3303430135760
Prisma - bornier répartiteur - 80A - 8 trous

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCH04202
Réf Fab : 04202
EAN13 : 3303430042020
Linergy TB - barre - accessoire de mise à la terre 200mm - largeur 13mm - 12mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCH04174
Réf Fab : 04174
EAN13 : 3303430041740
Linergy BS - JdB en gaine 630A - barres taraudées 32x8 - L=1400 mm - lot de 4

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHLGY412548
Réf Fab : LGY412548
EAN13 : 3606480542091
Linergy DS -Répartiteur étagé 4P -4x12 trous -Ie 125A -Ue 230VCA(Ph/N)440VCA (Ph/Ph) -Ui 500V CA -Uimp 8kV -Icw 4.2kA -Ipk 26kA -Bornes à vis (valeur mm² câble rigide) alim. 1x10'35Départs 4x1,5'16 + 7x2,5'25 -Larg. 14 pas de 9 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
184 produit(s) trouvé(s)