Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est prévue ce Dimanche 2 avril de 7h00 à 16h00.
Durant cette période, le site rexel.fr sera indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage composable milieu de gamme
LEGRAND
Prise RJ45 étanche catégorie6A STP Plexo composable IP55 gris
Réf Rexel : LEG069559
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plaque Céliane Poudré 3 postes - finition Basalte
Réf Rexel : LEG066743
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plaque Céliane Poudré 2 postes - finition Basalte
Réf Rexel : LEG066742
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient ou commande de VMC Céliane 10AX 230V~
Réf Rexel : LEG067001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T Surface - finition titane
Réf Rexel : LEG068411
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plaque Céliane - Métal Tungstène - 1 poste
Réf Rexel : LEG098853
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plaque Céliane Poudré 1 poste - finition Basalte
Réf Rexel : LEG066741
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Obturateur Céliane
Réf Rexel : LEG068443
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Enjoliveur large Céliane pour interrupteur, va-et-vient ou poussoir Soft -titane
Réf Rexel : LEG068301
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BTICINO
Enjoliveur Living Now pour obturateur 1 module - blanc
Réf Rexel : TICBTKW00
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Chargeur double USB Céliane Type-A et Type-C 3A 15W
Réf Rexel : LEG067465
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Chargeur double USB Céliane Type-C 3A 15W
Réf Rexel : LEG067466
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Chargeur USB Type-A + USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic 2 modules 230V - blanc
Réf Rexel : LEG077592
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Chargeur double USB Céliane Type-A 2,4A 12W
Réf Rexel : LEG067462
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Chargeur 2 USB Type-A 2,4A 5V= 12W Mosaic 2 modules 230V - blanc
Réf Rexel : LEG077594
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Prise USB | |
Tension d'entrée | 100-240 V |
---|---|
Traitement antibactérien | Non |
Type de chargeur USB | AA |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Profondeur d'appareil | 42 mm |
Hauteur d'appareil | 74 mm |
Largeur d'appareil | 74 mm |
Type de tension de sortie | DC |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Stabilisé | Oui |
IK | IK04 |
Tension de fonctionnement | 220...240 V |
Tension de sortie | 5-5 V |
Courant de sortie | 1500 A |
---|---|
Courant de sortie max. | 3000 mA |
Fréquence | 50...60 Hz |
Nombre de têtes | 2 |
Type de raccordement | Borne à vis |
Tension de sortie | 5 V |
Modèle type | Autre |
Couleur | Titane |
Type de pose | Support de module |
Info produit | |
Gamme | Céliane |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85366990 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.