2. Appareillage et contrôle du bâtiment
  3. Appareillage mural
  4. Appareillage composable milieu de gamme
  5. 099492
  • 
Vidéo :
Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris
Images :
Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris
 Précédent
  
 Suivant
Appareillage composable milieu de gamme - Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris - 099492
Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris 
Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris 
Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris 
Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris
Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris
Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris
Legrandlogo
Legrand

Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V avec repère gris

Réf Rexel : 
LEG099492
Réf Fab : 
099492
EAN13 : 
3414971680562
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
Spécificités techniques
Valeurs
AC

230 V

Fixation frontale

Blanc

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
Paniers simplifiés Legrand

Documents techniques



Documents techniques

 Notice
Documents techniques
 Retour

Documents techniques

 Notice

Détails du produit



Détails du produit

Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 230V - avec base repère gris
0,15 mA 230V LED Blanc Raccordement par broches

Mosaic

Découvrez la nouvelle gamme Mosaic
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage composable milieu de gamme 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Douille de lampe pour appareils de commande et de signalisation
Couleur de la source lumineuse Blanc
Convient pour gyrophare Non
Puissance de la lampe 0.03-0.03 W
Tension de lampe 207-244 V
Xénon Non
Type de tension commande AC
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 230 V
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 230 V
Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement par fiche plate
Source Incluse Oui
Type de fixation Fixation frontale
Type LED
Halogène Non
Adapté à l'affichage Non
Adapté aux lampes de poche Non
Krypton Non
 
Avec diode intégrée Oui
Avec résistance série intégrée Oui
Forme de la lampe Autre
Transfo intégré Non
Diamètre raccord 7 mm
Température de couleur 5600 K
Longueur totale 31.7 mm
Culot Sans
Socle À deux broches
Puissance ECL 0.03 W
Couleur Blanc
Intensité 0.15 mA
Info produit
Gamme Mosaic
Multiple de vente 1
Code Douane 94051140
Partager par email
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
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com