Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alréa - interrupteur simple allumage avec cadre - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - raccordement : connexion rapide
Alréa et Optiline Mini de Schneider Electric est une gamme d'appareillages et de moulures au design homogène du coffret à la prise, vous promettant des installations simplifiées et un gain de temps considérable au quotidien Cette gamme vous permettra de conduire au mieux vos chantiers de rénovation électrique en résidentiel Cet interrupteur simple allumage constitue un appareillage complet avec cadre Esthétique avec sa couleur blanc polaire RAL 9003, il se fixe par vis en toute simplicité et permet une connexion rapide Produit et interrupteur complet, il dispose d'un courant assigné d'emploi de 10 A - 250 V Interrupteur en saillie, cet interrupteur électrique à 1 pôle est discret Avec un mécanisme compact et solidaire du fond, il offre une tenue parfaite à l'arrachement
Alréa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
zone de texte/surface d'inscription
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
Numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
Type de commutation
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
Type de commande
Composition
Type de pose
Tension nominale