Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alréa - va-et-vient - avec cadre - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide
Commande d'éclairage simple, cet interrupteur va-et-vient Alréa de Schneider Electric est la solution idéale pour vos chantiers de rénovation électrique. Sa couleur blanche polaire offre un design homogène. Entre sécurité et confort quotidien, cet interrupteur est facile à installer (fixation simple par vis dans le câblage) et dispose d'une connexion rapide. Il vous promet une pose simplifiée pour un gain de temps véritable au quotidien. Cet interrupteur marche/arrêt alu est doté d'un courant assigné d'emploi de 10 A - 250 V CA 50 Hz. Appareillage complet, ce mécanisme est livré monté sur cadre saillie. Offre sûre et conçue pour durer, le mécanisme est solidaire du fond pour une tenue parfaite à l'arrachement. La connexion automatique sur les prises et va-et-vient évite le desserrage.
Alréa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
zone de texte/surface d'inscription
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
Numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
Type de commutation
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
Type de commande
Composition
Type de pose
Tension nominale