Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 85366990 |
Gamme | Ovalis |
Prise de courant | |
repiquage possible | Non |
avec microfusible | Non |
finition de la surface | brillant |
transparent | Non |
IK | IK04 |
numéro RAL (équivalent) | 9003 |
impression/marquage | sans impression |
matériau | plastique |
type de fixation | fixation à griffes |
pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
largeur d'appareil | 71 mm |
traitement antibactérien | Non |
broche de mise la terre de sécurité | Oui |
nombre de pôles coupés (ronds) | 1 |
avec alimentation USB incorporée | Non |
avec éclairage d'orientation | Non |
avec éclairage fonctionnel | Non |
profondeur d'appareil | 42.7 mm |
hauteur d'appareil | 71 mm |
encastrement isolé | Non |
alimentation spéciale | sans alimentation spéciale |
protection différentielle | Non |
---|---|
type de raccordement | borne à ficher |
avec volet de protection | Non |
verrouillable | Non |
Nbre de postes | 1 |
couvercle | autre |
sans halogène | Oui |
Modèle type | franco-belge |
couleur | blanc |
Type de pose | encastré |
tension nominale | 250 V |
Traitement de surface | non traité |
avec voyant indicateur | Non |
qualité du matériau | thermoplastique |
protection contre les surtensions | Non |
prise inclinée ou inclinable | Non |
mécanisme d'éjection | Non |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
contact de protection (terre) | Non |
Avec dispositif on/off | Non |
fréquence | 50 Hz |
avec eclips / protection enfant | Oui |
nombre de phases | 1 |
Intensité | 16 A |