En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage économique
LEGRAND
Plaque Niloé 1 poste - Pur
Réf Rexel : LEG665001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient Niloé 10AX 250V~ - finition Pur
Réf Rexel : LEG664701
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise télévision Niloé simple étoile blindée - finition Pur
Réf Rexel : LEG664751
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Poussoir simple Niloé 6A 250V~ NO-NF - finition Pur
Réf Rexel : LEG664705
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo complet IP55 saillie 10AX 250V
Réf Rexel : LEG069711
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Griffe Rapido pour rénovation profondeur 40mm
Réf Rexel : LEG665099
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise étanche 2P+T avec éclips 16A Plexo complet IP55 saillie - gris
Réf Rexel : LEG069731
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Double va-et-vient Niloé 10AX 250V~ - finition Pur
Réf Rexel : LEG664702
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules profondeur 40
Réf Rexel : LEG080041
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plaque Niloé 2 postes - Pur
Réf Rexel : LEG665002
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Niloé 16A connexion à vis spéciale rénovation - Pur
Réf Rexel : LEG664728
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise 2P+T affleurante Niloé 16 A à bornes automatiques - Pur
Réf Rexel : LEG664737
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise 2x2P+T horizontale Niloé 16A pré-câblée bornes automatiques - finition Pur
Réf Rexel : LEG664745
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise 2P Niloé 16 A bornes automatiques - Pur
Réf Rexel : LEG664734
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Prise de courant | |
nombre de prises commutables | 0 |
---|---|
type de fixation | fixation avec vis |
pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
impression/marquage | sans |
numéro RAL (équivalent) | 9003 |
IK | IK04 |
transparent | Non |
finition de la surface | brillant |
avec microfusible | Non |
repiquage possible | Oui |
adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
prise de phase | L1 |
largeur d'appareil | 76 mm |
hauteur d'appareil | 76 mm |
profondeur d'appareil | 41 mm |
matériau | plastique |
avec éclairage fonctionnel | Non |
avec éclairage d'orientation | Non |
avec alimentation USB incorporée | Non |
possible support IFTTT | Non |
nombre de pôles coupés (ronds) | 1 |
nombre de pôles coupés (plats) | 0 |
broche de mise la terre de sécurité | Oui |
compatible avec Apple HomeKit | Non |
compatible avec Google Assistant | Non |
compatible avec Amazon Alexa | Non |
finition métallique | Non |
traitement antibactérien | Non |
pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
avec voyant indicateur | Non |
---|---|
Intensité | 16 A |
tension nominale | 250 V |
Type de pose | encastré |
couleur | blanc |
Modèle type | broche de contact de protection |
sans halogène | Oui |
couvercle | plaque centrale |
Nbre de postes | 1 |
verrouillable | Non |
avec volet de protection | Non |
type de raccordement | borne à ficher |
Traitement de surface | non traité |
nombre de phases | 1 |
avec eclips / protection enfant | Oui |
fréquence | 50...60 Hz |
Avec dispositif on/off | Non |
contact de protection (terre) | Oui |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
mécanisme d'éjection | Non |
qualité du matériau | thermoplastique |
prise inclinée ou inclinable | Non |
protection contre les surtensions | Non |
protection différentielle | Non |
alimentation spéciale | sans alimentation spéciale |
encastrement isolé | Non |
Info produit | |
Code Douane | 85366990 |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Niloé |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.