Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
LEGRAND
Sortie de câble IP21 Niloé livré complet - finition Pur
Réf Rexel : LEG664795
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Sortie de câble IP44 Niloé livré complet - finition Pur
Réf Rexel : LEG664749
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Sortie de câble Niloé complet à griffes - Pur
Réf Rexel : LEG663995
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage économique
LEGRAND
Cadre saillie 1 poste pour socle et sortie de câbles 100x100x36mm
Réf Rexel : LEG055849
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîte Batibox cloisons sèches pour prise 20 et 32A 1 poste - profondeur 40mm
Réf Rexel : LEG089348
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient ou commande de VMC Céliane 10AX 230V~
Réf Rexel : LEG067001
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque Céliane Laqué 1 poste - finition Blanc
Réf Rexel : LEG066631
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant standard Français Céliane 16A 250V 2P+T bornes automatiques
Réf Rexel : LEG067111
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules
Réf Rexel : LEG080252
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque carrée dooxie 1 poste finition Blanc
Réf Rexel : LEG600801
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T Surface - Blanc
Réf Rexel : LEG068111
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A finition blanc
Réf Rexel : LEG600335
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Niloé |
---|---|
Code Douane | 85389099 |
Multiple de vente | 1 |
Boîte de jonction pour raccordement d'appareils | |
Type de pose | encastré |
couleur | blanc |
capacité des bornes | sans |
---|---|
qualité du matériau | thermoplastique |
matériau | plastique |
technique de raccordement | sans borne |
numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.