text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

CD 1P CD500 PLAT

Réf Rexel : IUNCD581PT
Réf Fab : CD581PT
EAN13 : 4011377052406

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Plaque de finition
Plaque de finition
Feature Feature details
Couleur platine
Largeur 81 mm
Sans halogène Oui
Hauteur 81 mm
Profondeur 9.85 mm
Nbre de postes 1
Avec volet de protection Non
Traitement de surface anodisé/oxydé
Zone de texte/surface d'inscription Non
Qualité du matériau aluminium
Matériau métal
Type de fixation autre
Sens de montage horizontal et vertical
Classe de protection (IP) IP20
Finition de la surface brillant
Adapté à un canal d'allège Oui
Adapté à une installation encastrée Oui
Finition de montage aleurant Oui
Adapté à une installation intégrée Oui
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?