text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Cadre 2 postes

Cadre 2 postes
Réf Rexel : IUNCD582W
Réf Fab : CD582W
EAN13 : 4011377054608

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Plaque de finition
Plaque de finition
Feature Feature details
Couleur blanc crème/blanc électrique
Largeur 81 mm
Sans halogène Oui
Hauteur 152 mm
Profondeur 9.85 mm
Nbre de postes 2
Avec volet de protection Non
Traitement de surface autre
Zone de texte/surface d'inscription Non
Qualité du matériau thermodurci
Matériau plastique
Type de fixation autre
Sens de montage horizontal et vertical
Classe de protection (IP) IP44
Adapté à une boîte de sol Non
Transparent Non
Finition de la surface brillant
Adapté à un canal d'allège Oui
Adapté à une installation encastrée Oui
Finition de montage aleurant Oui
Adapté à une installation intégrée Oui
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 2

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection