false (Voir les dérogations)
cookie
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies,  cliquez-ici
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.

Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?

Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.

Choisir votre division Rexel France
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Détecteur automatique confort 1,10 m

Réf Rexel : IUNLS1180-1WW
Réf Fab : LS1180-1WW
EAN13 : 4011377244757

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Cellule de détecteur de mouvement
Cellule de détecteur de mouvement
Feature Feature details
Type de pose encastré
couleur blanc
Modèle type détecteur de mouvement
sans halogène Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière Non
surveillance de cage d'escalier Non
commutateur de pontage Oui
adapté pour une transmission sans fil Non
qualité du matériau thermoplastique
Portée maxi de détection à H=2,5 10 m
largeur de portée max. 6 m
matériau plastique
sensibilité ajustable Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
champ de détection de diamètre au sol 12 m
commande HVAC Non
régulation de la lumière Non
hauteur de montage 1.1 m
numéro RAL (équivalent) 9010
auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
interconnectable Oui
spécial animaux Non
durée de marche min. 10 s
durée de marche max. 30 min
luminosité de déclenchement ajustable Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection