text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Détecteur automatique70

Réf Rexel : IUNW70WW
Réf Fab : W70WW
EAN13 : 4011377690202

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Détecteur de mouvement
Détecteur de mouvement
Feature Feature details
Tension nominale 230 V
Type de pose apparent
Couleur blanc
Modèle type détecteur de mouvement
Sans halogène Oui
Traitement de surface autre
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière Non
Type de tension AC
Fréquence 50 Hz
Adapté pour une transmission sans fil Non
Portée maxi de détection à H=2,5 11 m
Largeur de portée max. 5.5 m
Puissance de coupure max. 1000 W
Courant de démarrage max. 10 A
Matériau plastique
Sensibilité ajustable Non
Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
Champ de détection de diamètre au sol 8 m
Commandable à distance Non
Commande HVAC Non
Régulation de la lumière Non
Commande auxiliaire possible Non
Avec voyant Non
Courant de veille 100 mA
Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
Interconnectable Oui
Arrêt forcé Non
Classe de protection (IP) IP55
Fonction d'alarme Non
Transparent Non
Spécial animaux Non
Finition de la surface brillant
Angle de détection horizontal 70 °
Durée de marche min. 10 s
Durée de marche max. 5 min
Luminosité de déclenchement ajustable Oui
Hauteur de montage optimale 2.4 m

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection