text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Enjo avec fonction Timer Standard

Réf Rexel : IUNSL5232STGB
Réf Fab : SL5232STGB
EAN13 : 4011377160750

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Commande de Volet roulant
Commande de Volet roulant
Feature Feature details
Type de pose apparent
Composition montage en saillie de contrôle
Couleur bronze
Sans halogène Oui
Traitement de surface laqué
Autonomie 6 h
Générateur aléatoire Non
Avec fonction mémoire Oui
Qualité du matériau aluminium
Avec programme astronomique Non
Matériau métal
Type de fixation fixation à borne
Minuterie intégrée Oui
Protection contre les blocages Non
Avec raccordement à un détecteur de groisil Non
Avec raccordement à un capteur de luminosité Non
Commande auxiliaire possible Non
Adapté à un détecteur de pluie Non
Adapté à un capteur de vent Non
Transparent Non
Finition de la surface brillant

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection