text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Enjoliveur double touche

Enjoliveur double touche
Réf Rexel : IUNCD595
Réf Fab : CD595
EAN13 : 4011377074507

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Enjoliveur d'appareillage
Enjoliveur d'appareillage
Feature Feature details
Couleur blanc crème/blanc électrique
Modèle type bouton-poussoir en deux parties
Sans halogène Oui
Utilisation commutateur/contact à poussoir
Traitement de surface autre
Qualité du matériau thermodurci
Matériau plastique
Type de fixation fixation à borne
Impression/marquage sans impression
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
Avec champ d'inscription Non
Avec lentille/symbole interchangeable Non
Finition de la surface brillant
Adapté à la classe de protection (IP) IP44
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection