false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données.Voir les détails

Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.

Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?

Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.

Choisir votre division Rexel France
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

text.skipToContent text.skipToNavigation

IN 3 poles 16 AX 400 V ~~

Réf Rexel : IUN603W
Réf Fab : 603W
EAN13 : 4011377306806

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Interrupteur
Interrupteur
Feature Feature details
Tension nominale 400 V
Type de pose apparent
Composition élément de base avec boîtier complet
Type de commande bouton-poussoir
Couleur gris
Sans halogène Oui
Type de raccordement borne à vis
Traitement de surface autre
Zone de texte/surface d'inscription Non
Contact de report Non
Qualité du matériau thermodurci
Matériau plastique
Type de fixation fixation à vis
Type de commutation commutateur 3 pôles
Nombre de bascules d'actionnement 1
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 16 AX
Bouton-poussoir Non
Interrupteur de machine à laver Non
Finition de la surface brillant
Adapté à la classe de protection (IP) IP44

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection