text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Inter Push/Push, 2 poles

Réf Rexel : IUN502TU
Réf Fab : 502TU
EAN13 : 4011377298101

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Interrupteur
Interrupteur
Feature Feature details
Tension nominale 250 V
Type de pose encastré
Composition élément de base
Type de commande bouton-poussoir
Couleur autre
Sans halogène Oui
Type de raccordement autre
Zone de texte/surface d'inscription Non
Contact de report Non
Type de fixation fixation à griffes/vis
Type de commutation commutateur bipolaire
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Bouton-poussoir Oui
Interrupteur de machine à laver Non
Adapté à la classe de protection (IP) autre

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection