text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Méca Inter Triac

Réf Rexel : IUN1244NVSE
Réf Fab : 1244NVSE
EAN13 : 4011377114050

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Interrupteur électronique
Interrupteur électronique
Feature Feature details
Tension nominale 230 V
Type de pose encastré
Composition élément de base
Modèle type triac
Fréquence 50 Hz
Qualité du matériau autre
Type de charge charge inductive
Matériau autre
Type de fixation fixation à griffes/vis
Mémoire de valeurs de luminosité Non
Commande auxiliaire possible Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
Commande radio possible Oui
Utilisable avec un détecteur de présence Oui
Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
Puissance de commutation 40 W

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection