text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

PC 20A STD NEMA EJ 50X50 BLC

Réf Rexel : IUN121-20
Réf Fab : 121-20
EAN13 : 4011377218901

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Prise de courant
Prise de courant
Feature Feature details
Intensité 20 A
Type de pose encastré
Couleur blanc crème/blanc électrique
Modèle type NEMA
Sans halogène Oui
Couvercle plaque centrale
Nbre de postes 1
Verrouillable Non
Avec volet de protection Non
Type de raccordement borne à vis
Traitement de surface autre
Avec eclips / protection enfant Non
Zone de texte/surface d'inscription Non
Mécanisme d'éjection Non
Qualité du matériau thermoplastique
Prise inclinée ou inclinable Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Alimentation spéciale sans alimentation spéciale
Matériau plastique
Type de fixation fixation avec vis
Impression/marquage sans impression
Transparent Non
Finition de la surface brillant
Avec microfusible Non
Largeur d'appareil 50.8 mm
Hauteur d'appareil 50.8 mm
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?